スペースガード 車止めS型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03800766 品番 LNM25
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法(Φmm)60.5 タイプS60型 ポール径(Φmm)60.5 仕様・用途鎖内蔵型/南京錠式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
車両に接触し折れまがり交換
有限会社 ホリナカ電工 様 (建設業・工事業)

4本目の交換になります
今まで ハウスメーカーに依頼してました
7年前で73000円
今回一か八かで、取り寄せ、見事に綺麗に収まりました
次回からは モノタロウ一択です

対象商品:
03800836
2024-08-21
用途:
破損交換
その他業種

破損のために交換。恐らく最安値だとも思います。
必要なネジも付属しているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする