スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)750 注文コード03801046 品番LNT24
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)750 寸法(幅W×高さH)(mm)750×800 ポール径(Φmm)60.5 仕様・用途取外し式フタ付用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする