スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 注文コード03801064 品番LNT26
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1500 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×650 ポール径(Φmm)60.5 仕様・用途取外し式フタ付用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする