TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装資材
TOSTEM(LIXIL)の キッチンパネル・化粧板
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 810×1620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
03801360
品番
GATY503
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂
色
ブラック(T)
寸法(mm)
810×1620
厚さt(mm)
3