曜日別特売
HSK207 舗装工事用安全靴 長編上靴 ノサックス 03802365

HSK207 舗装工事用安全靴 長編上靴 ノサックス 03802365
HSK207 舗装工事用安全靴 長編上靴 ノサックス 03802365

舗装工事用安全靴 長編上靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード03802365品番HSK207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200

締緩自在の編上げタイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。

サイズ(cm)25足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1330(25.5cm)機能断熱、耐油材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03802392
2022-03-16
用途: アスファルト舗装工事
建設業・工事業

舗装安全靴にはマジック式、長靴式等、種類がいくつかありますが、この長編上が一番長く履けます。長年愛用してて、改良されたのかは解りませんが、今のは革も初めから柔くてすごく履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする