曜日別特売
M207(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802943

M207(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802943
M207(ファスナー付) 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802943

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード03802943品番M207(ファスナー付)
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)23.5足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1000(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-02-24
用途: 一般工事
建設業・工事業

履き心地は抜群ですが親指の付け根辺りから細い土や泥が入ります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする