Mマジック2 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803336

Mマジック2 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803336
Mマジック2 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803336

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード03803336品番Mマジック2
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールブラックタイプ。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)25足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1125(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03803327
2018-10-18
用途: 非常用に購入

踏み抜き防止機能が目当てだったが靴底の強度はともかく、その厚みにはいささか不安を感じる。
しかし一番のネックは足の幅で3Eを謳っているが、正直かなり窮屈に感じ1サイズ上の物を求めるべき商品だと思う。
その反面、軽いので高所での作業には良い物だと思われる。
結論は 高所用の作業靴としては良いが、サイズに注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする