高所作業用安全靴 安芸たび2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03803537 品番 AT207
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

伸縮自在の甲部ベルトが、足首にしっかりフィット。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)24 足幅EEE 仕様耐油、耐滑 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1020(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする