AT207 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803546

AT207 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803546
AT207 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803546

高所作業用安全靴 安芸たび2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード03803546品番AT207
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

伸縮自在の甲部ベルトが、足首にしっかりフィット。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)24.5足幅EEE仕様耐油、耐滑形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1020(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする