曜日別特売
LT-700 高所作業用安全靴 ロング鳶 ノサックス 03803634

LT-700 高所作業用安全靴 ロング鳶 ノサックス 03803634
LT-700 高所作業用安全靴 ロング鳶 ノサックス 03803634

高所作業用安全靴 ロング鳶

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード03803634品番LT-700
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)24足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1240(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03803695
2016-07-07
用途: 施工監督時
株式会社HYT建設業・工事業

長さの割に軽く、足にフィットする。
チャックの形状を変えて、脱ぎ履きを容易にして欲しい。(特に脱ぐときに)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする