曜日別特売
KT207 建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶 ノサックス 03803844

KT207 建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶 ノサックス 03803844
KT207 建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶 ノサックス 03803844

建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード03803844品番KT207
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(cm)25.5足幅EEE形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1200(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03803862
2019-01-15
用途: 鉄骨鳶、工場溶接作業
エヌ&パートナーズ株式会社建設業・工事業

とても軽く、履き心地抜群、脱着しやすく デザイン、価格、気にいりました。以前のくつが重たかったからかもしれないが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする