ノサックス
ノサックスの 安全長靴・長靴
ノサックスの 先芯入り長靴
SCシリーズ長編上靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03807344
品番
SC207
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
機能
耐油
サイズ(cm)
23.5
足幅
EEE
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1170(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ