曜日別特売
SC208 SCシリーズ半長靴 ノサックス 03807466

SC208 SCシリーズ半長靴 ノサックス 03807466
SC208 SCシリーズ半長靴 ノサックス 03807466

SCシリーズ半長靴

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード03807466品番SC208
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
機能耐油サイズ(cm)23.5足幅EEE種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1150(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03807518
2020-10-28
用途: バイク乗車用兼、野外調査用
教育・研究機関

ノサックス製品を買う理由は、なんと言ってもゴム底です。硬過ぎず柔らか過ぎず、歩きやすく滑りにくく、信頼性のある靴底です。5年ぐらいで革がへたって買い換えています(これでおそらく4回目)が、底の溝は残っています。シフトチェンジはつま先ガード部で行っています。保革油を塗ると、ある程度の雨は持ちこたえますが、防水製品ではありません。革に白く傷が着くので、靴墨を塗って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする