SCシリーズ半長靴

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03807484 品番 SC208
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
機能耐油 サイズ(cm)24.5 足幅EEE 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(銀付) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1150(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種 材質(先芯) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03807518
2020-10-28
用途:
バイク乗車用兼、野外調査用
教育・研究機関

ノサックス製品を買う理由は、なんと言ってもゴム底です。硬過ぎず柔らか過ぎず、歩きやすく滑りにくく、信頼性のある靴底です。5年ぐらいで革がへたって買い換えています(これでおそらく4回目)が、底の溝は残っています。シフトチェンジはつま先ガード部で行っています。保革油を塗ると、ある程度の雨は持ちこたえますが、防水製品ではありません。革に白く傷が着くので、靴墨を塗って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする