ノサックス
ノサックスの 安全長靴・長靴
ノサックスの 先芯入り長靴
高輝度反射長編上靴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03808324
品番
M207(高輝度反射付)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。
サイズ(cm)
25
色
黄
足幅
EEE
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1050(25.5cm)
機能
耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格
JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ