ノサックス
ノサックスの 安全長靴・長靴
ノサックスの 先芯入り長靴
高輝度反射安全靴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03808832
品番
HSK207(高輝度反射付)
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。
機能
断熱、耐油
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
標準質量(g/片足)
1380(25.5cm)
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付特殊加工)+人工皮革
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴