高輝度反射安全靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード03808884 品番HSK207(高輝度反射付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品はサイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。

機能断熱、耐油 サイズ(cm)27 足幅EEE 標準質量(g/片足)1380(25.5cm) 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(銀付特殊加工)+人工皮革 材質(ソール)ゴム 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする