KMC2ステンレス用ストレートドリル

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.3 注文コード03809696 品番KSDD0130
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。

ドリル径(Φmm)1.3 溝長(mm)16 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)1.3 トラスコ品番110-4756 材質コバルトハイス材(KMC2) 先端角(°)125 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03810125
2022-03-28
用途:
ドリルに使用
株式会社ユニテイ 様 (製造業)

表示されている赤袋の商品を探しているので購入したら、黒袋が届いた。どうもコベルコと三菱マテリアルが合併して黒袋の商品に変わったらしいのだが刃に粘りがなくすぐに折れてしまうので赤袋を探して欲しいと工場から頼まれ期待していたのですが。商品変更になったら写真も変えて販売して欲しい。

対象商品:
03809732
2020-07-28
用途:
工作で使用
建設業・工事業

KMC2SETを所有しているので、使用頻度の高い物を予備で購入。比較的安く購入できてよかったです。今後も摩耗が進んだものが出たら順次購入予定です。

対象商品:
03810204
2016-08-02
用途:
穴あけに
建設業・工事業

いつも利用しています。これで3回目です。

対象商品:
03810222
2015-08-08
用途:
SUS板穴あけのため。
岡田メンテナンス 様

切れ、もち共に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
03810326
2014-07-19
用途:
削穴
株式会社 E.L.P 様

ステンレスの削穴を頻繁に行うのですがナチより切れは良い様ですが耐久性がイマイチの様です。

1人が参考にしています
対象商品:
03810222
2014-07-03
用途:
削穴
株式会社 E.L.P 様

ナチの方が喰いつきがいいかも

対象商品:
03809687
2014-07-27
用途:
ステンレスボルトの穴あけ
ふなき 工房 様

再研磨とのコストパフォマンスで断然有利

対象商品:
03810125
2014-07-19
用途:
削穴
株式会社 E.L.P 様

ステンレスの削穴を頻繁に行うのですがナチより切れは良い様ですが耐久性がイマイチの様です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする