グリップキング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03811675 品番 GKW-W
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。厚底EVAミッドソールとカップインソールでクッション性良く、長時間でも疲れにくい。厚いラバー靴底で耐摩耗性もアップ。甲部は耐久性に優れた人工皮革。かかと部に反射材付き。暗所での視認性アップで安心。

サイズ(cm)23.5 足幅EEE 用途厨房・食品工場など、水や油で滑りやすい現場に。足元が不安定になる、清掃作業現場にも。 トラスコ品番829-0941 形状ローカット 質量(g)410 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ生地 材質(ソール)EVA+ラバー底 標準質量(g/片足)245(26cm) 機能耐油、耐滑、抗菌、防臭、防カビ 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03811727
2019-11-14
用途:
自営(ドライブイン形式)の店の厨房靴として使用。
御食事処 ふる里 様 (飲食業)

以前は別の銘柄の靴を使用していたが、冬寒さで足のつま先が凍傷に近い状態に成ってしまい、痛くてまともに歩くこともできなくなり困っていたものが、この靴に変えてからはそんなことはまったくなくなった。軽くて暖かくて長持ちして、全く不満のない完璧な作業靴に成っています。

対象商品:
03811736
2018-02-17
用途:
清掃作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

クッション性良し、堅牢性良し、滑らないので安全性も良し、ということで問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
03811858
2018-12-10
用途:
仕事に(調理)使用

普通に使用しています、長く利用できたらよいのですが。

対象商品:
03811727
2017-12-25
用途:
墓地の回向、掃除
宗教法人廣度寺 様 (その他業種)

安全靴のように重くなく、足袋を履いたままで履けるので便利。

対象商品:
03811754
2016-04-21
用途:
工場内の移動

確かに滑らない。改善点というほどではないが、安全靴のように物が落ちても安全な強度のタイプも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする