三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
KMC2テーパドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全201種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03812024
品番
KTDD1040M1
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
難削材の穴あけに最適です。
刃径D1(Φmm)
10.4
溝長L3(mm)
98
全長L1(mm)
182
用途
汎用・一般加工
トラスコ品番
667-3317
材質
コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
128
給油方式
外部
シャンク(MT No.)
1
シャンク径
M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。