カーゴパンツ 35593

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03812445 品番 35593
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
はき心地をアップするバックヨーク。バックポケッ上の部分にバックヨークと呼ばれるV字型の切り返しを採用。ウエストからヒップにかけての曲線にあわせてフィットするため、はき心地が格段にアップします。

シルバー サイズ91 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 股下(cm)79 色番40 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-07-16
用途:
解体
小山商事 様 (建設業・工事業)

着心地は良い良い。
発送に時間がかかりすぎる、予定より2日遅れて届いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする