※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03814413
品番
LSD 1.3X150
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
30
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
1.3
トラスコ品番
174-1489
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。