ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03814736 品番 LSD 10.0X250
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)130 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番108-4135 材質ハイス HSS 質量(g)140 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03814736
2018-07-12
用途:
外壁の穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

食い付き、切れ味ともに
良好で、大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする