三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
03814745
品番
LSD 10.0X300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
180
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
108-4160
材質
ハイス HSS
質量(g)
152
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。