※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03814921
品番
LSD 11.0X200
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
120
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
11
トラスコ品番
108-4283
材質
ハイス HSS
質量(g)
122
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。