曜日別特売
LSD 2.0X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 2.0X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815411
LSD 2.0X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815411

ロングストレートドリル(LSD)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
溝長(mm)65
内容量1本注文コード03815411品番LSD 2.0X125
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

深穴加工用として幅広くご使用できます。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)2溝長(mm)65全長(mm)125シャンク径(Φmm)2トラスコ品番108-3970材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03815402
2013-03-15
用途: 成形脱型時
日立造船コンポジットマテリアル株式会社

他社製品より丈夫に感じる。ドリル先端部の金属摩耗の減りが遅い。

1が参考にしています
対象商品 : 03815402
2013-09-10
用途: 成形脱型時

現場からクレームがないということは満足して使用している、ということだと思います。今後もこの商品を購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする