※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 3.1X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815472 LSD 3.1X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815472

ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03815472 品番 LSD 3.1X200
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)3.1 トラスコ品番174-2621 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする