※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 3.2X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815481 LSD 3.2X125 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815481

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03815481 品番 LSD 3.2X125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)65 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)3.2 トラスコ品番108-4411 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03815481
2019-08-26
用途:
ぼーるぺんの製作時
製造業

以前、ホームセンターで購入したロングストレートドリルだと焼き入れが甘いのか歪みが起きて綺麗に穴を空けられませんでしたが、こちらの商品はそういったことは全く起きず、綺麗な穴が空けられました。信用できる良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする