LSD 3.2X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 3.2X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815497
LSD 3.2X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815497

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
溝長(mm)75
内容量1本注文コード03815497品番LSD 3.2X150
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)3.2溝長(mm)75全長(mm)150シャンク径(Φmm)3.2トラスコ品番108-4445材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03815481
2019-08-26
用途: ぼーるぺんの製作時
製造業

以前、ホームセンターで購入したロングストレートドリルだと焼き入れが甘いのか歪みが起きて綺麗に穴を空けられませんでしたが、こちらの商品はそういったことは全く起きず、綺麗な穴が空けられました。信用できる良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする