三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03815585
品番
LSD 3.5X200
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
989
¥
1,088
税込
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
3.5
用途
深穴加工
トラスコ品番
108-4593
材質
ハイス HSS
質量(g)
18
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります