曜日別特売
LSD 3.0X100 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815691

LSD 3.0X100 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815691
LSD 3.0X100 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815691

ロングストレートドリル(LSD)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
溝長(mm)50
内容量1本注文コード03815691品番LSD 3.0X100
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途深穴加工ドリル径(Φmm)3溝長(mm)50全長(mm)100シャンク径(Φmm)3トラスコ品番108-4291材質ハイス HSS質量(g)10被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03815691
2023-03-31
用途: 三菱のドリルで使用感は問題ないです。
製造業

いつも使用していたドリルがWEBで注文できるのはとても助かります!

対象商品 : 03815707
2017-02-20
用途: 長めの穴あけ

SS400の材料に、長めに開けるために使いました。
油は必要ですが、一般的なドリルと同じように使うことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする