ロングストレートドリル(LSD)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03815716 品番 LSD 3.0X150
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)75 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)3 用途深穴加工 トラスコ品番108-4356 材質ハイス HSS 質量(g)5 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03815691
2023-03-31
用途:
三菱のドリルで使用感は問題ないです。
製造業

いつも使用していたドリルがWEBで注文できるのはとても助かります!

対象商品:
03815707
2017-02-20
用途:
長めの穴あけ

SS400の材料に、長めに開けるために使いました。
油は必要ですが、一般的なドリルと同じように使うことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする