※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
03816127
品番
LSD 5.3X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として幅広くご使用できます。
溝長(mm)
150
全長(mm)
300
トラスコ品番
174-2191
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
5.3
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。