三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03816181
品番
LSD 5.5X250
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
130
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
5.5
トラスコ品番
108-4330
材質
ハイス HSS
質量(g)
44
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。