クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
03816216
品番
25592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と機能性を強化、さらに進化した最先端のミラクルケア。
色
シルバー
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂