曜日別特売
LSD 5.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816321

LSD 5.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816321
LSD 5.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816321

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
溝長(mm)100
内容量1本注文コード03816321品番LSD 5.0X200
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途深穴加工ドリル径(Φmm)5溝長(mm)100全長(mm)200シャンク径(Φmm)5トラスコ品番108-4127材質ハイス HSS質量(g)34被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03816337
2016-02-29
用途: 配線工事のための壁面の穴あけ
チョコカンパニー 竹中

直接、目的とする壁面までの距離が、50mm程度有、また壁面の厚みも100mm程度有るため、通常のドリルでは長さが不十分であるため、今回購入したものは250mmあるため、問題なくあけることが出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする