ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03816346 品番 LSD 5.0X300
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)150 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)5 用途深穴加工 トラスコ品番108-4186 材質ハイス HSS 質量(g)45 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03816337
2016-02-29
用途:
配線工事のための壁面の穴あけ
チョコカンパニー 竹中 様

直接、目的とする壁面までの距離が、50mm程度有、また壁面の厚みも100mm程度有るため、通常のドリルでは長さが不十分であるため、今回購入したものは250mmあるため、問題なくあけることが出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする