曜日別特売
LSD 6.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816671

LSD 6.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816671
LSD 6.0X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816671

ロングストレートドリル(LSD)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
溝長(mm)100
内容量1本注文コード03816671品番LSD 6.0X200
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途深穴加工ドリル径(Φmm)6溝長(mm)100全長(mm)200シャンク径(Φmm)6トラスコ品番108-4429材質ハイス HSS質量(g)44被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03816671
2021-12-04
用途: どうしても必要な加工があって
建設業・工事業

まさかこんな長いドリルがあるとは。もしかしたらとモノタロウさんで探してたらあって。

対象商品 : 03816687
2016-02-29
用途: 配線工事のための壁面の穴あけ
チョコカンパニー 竹中

直接、目的とする壁面までの距離が、50mm程度有、また壁面の厚みも100mm程度有るため、通常のドリルでは長さが不十分であるため、今回購入したものは250mmあるため、問題なくあけることが出来たので満足しています。
(今回は5mm-ロングストレートドリル(LSD)で空けた穴のの径を広げる必要がが出てきたときのための購入のため、実際はまだ使用していません。)

1が参考にしています
対象商品 : 03816696
2014-10-20
用途: 鉄、木など他用途
建設業・工事業

価格も安く問題なく使用できます。
継続購入商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする