ロングストレートドリル(LSD)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03816687 品番 LSD 6.0X250
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)130 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)6 用途深穴加工 トラスコ品番108-4453 材質ハイス HSS 質量(g)53 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03816671
2021-12-04
用途:
どうしても必要な加工があって
建設業・工事業

まさかこんな長いドリルがあるとは。もしかしたらとモノタロウさんで探してたらあって。

対象商品:
03816687
2016-02-29
用途:
配線工事のための壁面の穴あけ
チョコカンパニー 竹中 様

直接、目的とする壁面までの距離が、50mm程度有、また壁面の厚みも100mm程度有るため、通常のドリルでは長さが不十分であるため、今回購入したものは250mmあるため、問題なくあけることが出来たので満足しています。
(今回は5mm−ロングストレートドリル(LSD)で空けた穴のの径を広げる必要がが出てきたときのための購入のため、実際はまだ使用していません。)

1人が参考にしています
対象商品:
03816696
2014-10-20
用途:
鉄、木など他用途
建設業・工事業

価格も安く問題なく使用できます。
継続購入商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする