※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 7.0X250 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817046 LSD 7.0X250 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817046

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03817046 品番 LSD 7.0X250
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)130 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)7 用途深穴加工 トラスコ品番108-3571 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03817055
2016-05-03
用途:
貫通穴あけ (木工)
その他業種

300mmのドリルがあまり他社で取扱がないので、この商品を購入しました。木工で貫通穴をあける目的で使用しましたが、穴の径が6.85と、かなり小さ目に仕上がったのが不満点です。リーマーなどで穴を広げれば、小さい分には問題ありませんが、精度が必要な場合には、他の商品を検討してもいいかもしれません。

後、梱包ですが、この程度のサイズのものを大きな段ボールで発送するのはどうにかならないものでしょうか...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする