クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255801
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03817187
品番
255801
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
シルバー
サイズ
5L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73.5
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂