※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
03817213
品番
LSD 8.5X300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
180
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
8.5
用途
深穴加工
トラスコ品番
108-3937
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。