※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03817222
品番
LSD 8.5X350
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
200
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
8.5
用途
深穴加工
トラスコ品番
174-2779
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。