クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 265801
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03817388
品番
265801
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
パウダーブルー
サイズ
4L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71.5
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂