三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03817633
品番
LSD 9.0X200
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
ドリル径(Φmm)
9
溝長(mm)
120
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
9
トラスコ品番
108-3961
材質
ハイス HSS
質量(g)
87
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。