クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03817792
品番
25580
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂