クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖シャツ 26580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03817923
品番
26580
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
パウダーブルー
サイズ
LL
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖