クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25523
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03819725
品番
25523
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
アイボリー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂