25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819734 25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819734

長袖シャツ 25523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03819734 品番 25523
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

アイボリー サイズL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)114 混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする