聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
スプリングコレット 10-C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03820187
品番
C16-6
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
把握能力
6
全長(mm)
50
内径(Φ)
6
H2
17
使用チャック
CTH16B
最大径(Φ)
24